Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.13mm, für Parkraumbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2652
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP15812_STRADA-2X2MXS-VSM
EAN/GTIN:
     5059045654131
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = quadratisch
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Parkraumbeleuchtung
Abmessungen = 90 x 90 x 13.13mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.13mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.IESNA Typ V (quadratisch) für großflächige Beleuchtung, z. B. Parkplätze.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
quadratisch
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Parkraumbeleuchtung
Abmessungen:
90 x 90 x 13.13mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.13mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862652, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FP15812_STRADA2X2MXSVSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.