Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil ZORYA LED Linse 340 °, Ø 24mm, Ø 24 Dia. x 14.6mm PU, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2642
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA15584_ZORYA-MINI-TAPE
EAN/GTIN:
     5059045664154
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = ZORYA
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = PU
Betrachtungswinkel = 340 °
Montageart = Klebeband
Abmessungen = 24 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 24mm
Höhe über Panel = 14.6mm

Innovative Objektive mit einer Lichtverteilung von ∼340°, die einem herkömmlichen Leuchtweitenmuster nachempfunden ist. Zorya ist eine außergewöhnlich innovative LED-Optik aus Silikon mit einer Lichtverteilung von rund 340°, die einem herkömmlichen Leuchtweitenmuster nachempfunden ist. Ein Zorya ist in der Lage, einen Lichtstrom von über 10000 Lumen mit einer erheblichen Menge an Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen. Mit Zorya ist es nicht notwendig, separate Kuppelstrukturen Top der Optik zu bauen und es ist kompatibel mit einer breiten Palette von LES-Größen von 6 bis 24 mm und LEDIL HEKLA (Version mit Zorya-SC-Hekla-ADAPTER) sowie mit Drittanbieter-Anschlüssen von bjb und Stucchi. Zorya-MINI ist ein kleines PC-Objektiv für herkömmliche Lampennachrüstungen mit gleicher Lichtverteilung von ca. 340° und ist mit bis zu 7070 LED-Gehäusen kompatibel.∼340° dekorativer Balken. Montage mit Montageband.
Weitere Informationen:
Serie:
ZORYA
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
PU
Betrachtungswinkel:
340 °
Montageart:
Klebeband
Abmessungen:
24 Dia. x 14.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
24mm
Höhe über Panel:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1862642, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA15584_ZORYAMINITAPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.