Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.95mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Parkraumbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2637
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15750_STRADA-2X2MX-8-T4-B
EAN/GTIN:
     5059045321606
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Parkraumbeleuchtung
Abmessungen = 90 x 90 x 13.95mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.95mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Parkraumbeleuchtung
Abmessungen:
90 x 90 x 13.95mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.95mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862637, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15750_STRADA2X2MX8T4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.