Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 28-LEDs, 100 x 100 x 9.49mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für verschiedene LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2630
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS16575_STRADELLA-IP-28-T1-A
EAN/GTIN:
     5059045653295
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 28
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.49mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.Asymmetrischer IESNA Typ I (kurz) Strahl. Ergibt einen Typ-II-Strahl mit geneigten Polen. Gezielt für den indischen Markt. Variante aus PMMA.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
28
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.49mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1862630, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS16575_STRADELLAIP28T1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.