Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil PETUNIA2 LED Linse 25 °C, 46.5 x 29.5 x 7.87mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Gartenbau Beleuchtung Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2616
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16520_PETUNIA2
EAN/GTIN:
     5059045661702
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = PETUNIA2
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 25 °C
Montageart = Pin
Zur Verwendung mit = Gartenbau Beleuchtung Top
Abmessungen = 46.5 x 29.5 x 7.87mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.87mm
Länge = 46.5mm
Breite = 29.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
PETUNIA2
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
25 °C
Montageart:
Pin
Zur Verwendung mit:
Gartenbau Beleuchtung Top
Abmessungen:
46.5 x 29.5 x 7.87mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.87mm
Länge:
46.5mm
Breite:
29.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862616, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16520_PETUNIA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.