Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 25 °C Klar, Ø 90mm Rund, , Ø 90 Dia. x 22.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2610
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN14720_STELLA-FRESNEL
EAN/GTIN:
     5059045660958
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Stella
Betrachtungswinkel = 25 °C
Abmessungen = 90 Dia. x 22.75mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 22.75mm
Linsenstruktur = Rund

Ø90 mm Silikon-Linsen für Straßen-, Weitbereich- und Hochregallampe und bis zu 30 mm LES COBs STELLA ist eine große Familie von selbstdichtenden Silikon-Linsen, die den Schutz vor Schmutz, Staub und Wasser gewährleisten. Stella Objektive sind mit den neuesten COBs kompatibel, die genügend Leistung garantieren, um Ihre Anwendungen zu sichern. Die Familie besteht aus verschiedenen Straßen, weiten Bereichen und hohen Balken Bucht. Die Objektivhöhe variiert von 11,3 bis 40,2 mm und kann für einen maximalen Ø52 x 6 mm Steckverbinder verwendet werden. Asymmetrische Träger, kompatibel mit bis zu 23 mm LES-Größen und symmetrisch mit bis zu 30 mm LES-Größen.∼25° Lichtstrahl für Lager- und Außenbeleuchtung. Kompatibel mit COBs der Größe LES bis 30 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Betrachtungswinkel:
25 °C
Abmessungen:
90 Dia. x 22.75mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
22.75mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862610, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FN14720_STELLAFRESNEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 17,32*
€ 22,66*
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 38,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.