Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 12.9mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Fußgängerwege, Wohnstraßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2606
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL
EAN/GTIN:
     5059045659242
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Fußgängerwege, Wohnstraßen
Abmessungen = 90 x 90 x 12.9mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 12.9mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Fußgängerwege, Wohnstraßen
Abmessungen:
90 x 90 x 12.9mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
12.9mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862606, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15761_STRADA2X2MX8SCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.