Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 16-LEDs, 49.5 x 49.5 x 8.28mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2598
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16156_STRADELLA-16-HB-O
EAN/GTIN:
     5059045662426
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 16
Abstrahlprofil = Oval
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 8.28mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8.28mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.Ovaler Träger für Hochregallager
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
16
Abstrahlprofil:
Oval
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 8.28mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8.28mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862598, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16156_STRADELLA16HBO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 2,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.