Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 40 °C Klar, Ø 32mm, , Ø 32 Dia. x 19.29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2594
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16129_OLGA-W
EAN/GTIN:
     5059045654360
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Olga
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 40 °C
Abmessungen = 32 Dia. x 19.29mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 32mm
Höhe über Panel = 19.29mm
Weitere Informationen:
Serie:
Olga
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
40 °C
Abmessungen:
32 Dia. x 19.29mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
32mm
Höhe über Panel:
19.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1862594, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA16129_OLGAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.