Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.5 x 49.5 x 4.95mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2590
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15034_STRADELLA-8-T2
EAN/GTIN:
     5059045315117
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 4.95mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.95mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 4.95mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.95mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, 1862590, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15034_STRADELLA8T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.