Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.49 x 49.49 x 5.32mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2584
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16005_STRADELLA-8-T1-A
EAN/GTIN:
     5059045664802
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 5.32mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.32mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.Asymmetrischer IESNA-Träger Typ I (kurz) für geneigte Pole.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 5.32mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.32mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862584, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16005_STRADELLA8T1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.