Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 6.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Straßenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2566
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16134_STRADA-2X2CSP-ME
EAN/GTIN:
     5059045662082
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Straßenbeleuchtung
Abmessungen = 50 x 50 x 6.6mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.6mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Straßenbeleuchtung
Abmessungen:
50 x 50 x 6.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.6mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1862566, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16134_STRADA2X2CSPME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.