Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil OLGA LED Linse 30°, Ø 32mm, Ø 32 (Dia.) x 19.29mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2562
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16128_OLGA-M
EAN/GTIN:
     5059045661740
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = OLGA
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 30°
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 32 (Dia.) x 19.29mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 32mm
Höhe über Panel = 19.29mm

Ø32 mm elegante Innenbeleuchtungsfamilie für eine große Auswahl an LEDs bis zu 7070 LED-Gehäusen OLGA ist ein kompaktes Kraftpaket, das eine gleichmäßige Beleuchtung für jeden Raum im Haus bietet. Das spezielle optische Design eliminiert unerwünschte Farbartefakte aus dem Strahl und eignet sich somit für abstimmbare weiße Anwendungen. Kompatibel mit einer Vielzahl von LEDs bis zu Gehäusen der Größe 7070.∼30° Lichtstrahl. Montage mit Halter und Montageband.
Weitere Informationen:
Serie:
OLGA
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
30°
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
32 (Dia.) x 19.29mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
32mm
Höhe über Panel:
19.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1862562, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16128_OLGAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.