Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 6.15mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2558
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14750_STRADA-2X2-CAT
EAN/GTIN:
     5059045651680
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 50 x 50 x 6.15mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.15mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.Caternary Straße Lichtstrahl.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
50 x 50 x 6.15mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.15mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1862558, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C14750_STRADA2X2CAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.