Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 45° Klar, Ø 10mm Rund, , Ø 10 Dia. x 6.65mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2407
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP16561_LISA3-WW-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Lisa
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 45°
Abmessungen = 10 Dia. x 6.65mm
Anzahl der Pins = 2
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 10mm
Höhe über Panel = 6.65mm
Linsenstruktur = Rund

Miniatur TIR-Objektive für Schmuckgeschäfte, Leseleuchten, Taschenlampen und Kopflampen. Die Objektive der Serie Lisa mit einem Durchmesser von weniger als 10 mm und einer Höhe von weniger als 7 mm erreichen eine Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90 % durch überlegene Konstruktion und Materialien. Jede Linse ist in einem geformten Polycarbonat (PC)-Gehäuse montiert und wird über Zentrierstifte oder optionale Befestigungsklammern an der Leiterplatte befestigt und ist so konstruiert, dass sie über die Nutzungsdauer der Leuchte ihre physische Integrität behält.∼45° breiter Träger mit Ortungsstift-Installation
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
45°
Abmessungen:
10 Dia. x 6.65mm
Anzahl der Pins:
2
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
10mm
Höhe über Panel:
6.65mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862407, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FP16561_LISA3WWPIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,94*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,68*
€ 212,6292
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,94*
€ 191,5186
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.