Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 35° Klar, Ø 10mm Rund, , Ø 10 Dia. x 6.65mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2400
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP16560_LISA3-W-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Lisa
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 35°
Abmessungen = 10 Dia. x 6.65mm
Anzahl der Pins = 2
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 10mm
Höhe über Panel = 6.65mm
Linsenstruktur = Rund
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
35°
Abmessungen:
10 Dia. x 6.65mm
Anzahl der Pins:
2
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
10mm
Höhe über Panel:
6.65mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862400, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FP16560_LISA3WPIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,55*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,27*
€ 213,3313
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,55*
€ 192,2445
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.