Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.13mm, für Parkraumbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2390
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP15812_STRADA-2X2MXS-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = quadratisch
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Parkraumbeleuchtung
Abmessungen = 90 x 90 x 13.13mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.13mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
quadratisch
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Parkraumbeleuchtung
Abmessungen:
90 x 90 x 13.13mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.13mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862390, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FP15812_STRADA2X2MXSVSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,72008*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 14,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,75004*
€ 217,47255
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,67008*
€ 214,9974
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,42*
€ 211,1298
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,72008*
€ 201,9669
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.