Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz Klar, Ø 90mm Rund, , Ø 90 Dia. x 25.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2385
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN16443_STELLA-G2-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Stella
Abstrahlprofil = quadratisch
Abmessungen = 90 Dia. x 25.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 25.6mm
Linsenstruktur = Rund
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Abstrahlprofil:
quadratisch
Abmessungen:
90 Dia. x 25.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
25.6mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862385, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FN16443_STELLAG2VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,6501*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 15,84334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,90005*
€ 309,28106
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,30005*
€ 304,99706
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 250,23*
€ 297,7737
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,6501*
€ 282,80362
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.