Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 25 °C Klar, Ø 90mm, , Ø 90 Dia. x 39.15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2383
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN16258_STELLA-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Stella
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 25 °C
Abmessungen = 90 Dia. x 39.15mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 39.15mm

Ø90 mm Silikon-Linsen für Straßen-, Weitbereich- und Hochregallampe und bis zu 30 mm LES COBs STELLA ist eine große Familie von selbstdichtenden Silikon-Linsen, die den Schutz vor Schmutz, Staub und Wasser gewährleisten. Stella Objektive sind mit den neuesten COBs kompatibel, die genügend Leistung garantieren, um Ihre Anwendungen zu sichern. Die Familie besteht aus verschiedenen Straßen, weiten Bereichen und hohen Balken Bucht. Die Objektivhöhe variiert von 11,3 bis 40,2 mm und kann für einen maximalen Ø52 x 6 mm Steckverbinder verwendet werden. Asymmetrische Träger, kompatibel mit bis zu 23 mm LES-Größen und symmetrisch mit bis zu 30 mm LES-Größen.∼25° Punktstrahl. Kompatibel mit COBs der Größe LES bis 30 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
25 °C
Abmessungen:
90 Dia. x 39.15mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
39.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1862383, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FN16258_STELLARS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,64*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 33,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 578,6301*
€ 688,56982
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 538,87005*
€ 641,25536
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 509,64*
€ 606,4716
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.