Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz Klar, Ø 90mm Rund, , Ø 90 Dia. x 20.7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2381
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15379_STELLA-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Stella
Abstrahlprofil = quadratisch
Abmessungen = 90 Dia. x 20.7mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 20.7mm
Linsenstruktur = Rund

Ø90 mm Silikon-Linsen für Straßen-, Weitbereich- und Hochregallampe und bis zu 30 mm LES COBs STELLA ist eine große Familie von selbstdichtenden Silikon-Linsen, die den Schutz vor Schmutz, Staub und Wasser gewährleisten. Stella Objektive sind mit den neuesten COBs kompatibel, die genügend Leistung garantieren, um Ihre Anwendungen zu sichern. Die Familie besteht aus verschiedenen Straßen, weiten Bereichen und hohen Balken Bucht. Die Objektivhöhe variiert von 11,3 bis 40,2 mm und kann für einen maximalen Ø52 x 6 mm Steckverbinder verwendet werden. Asymmetrische Träger, kompatibel mit bis zu 23 mm LES-Größen und symmetrisch mit bis zu 30 mm LES-Größen.IESNA Typ V (quadratisch) für großflächige Beleuchtung, z. B. Parkplätze. Kompatibel mit COBs der Größe LES bis 30 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Abstrahlprofil:
quadratisch
Abmessungen:
90 Dia. x 20.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
20.7mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862381, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FN15379_STELLAVSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,76*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 15,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,25*
€ 291,8475
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 242,5101*
€ 288,58702
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,8301*
€ 283,01782
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,76*
€ 271,0344
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.