Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz Klar, Ø 90mm Rund, , Ø 90 Dia. x 27.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2377
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN14645_STELLA-T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Stella
Abmessungen = 90 Dia. x 27.3mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 27.3mm
Linsenstruktur = Rund
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Abmessungen:
90 Dia. x 27.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
27.3mm
Linsenstruktur:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 1862377, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FN14645_STELLAT4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,71005*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 17,18067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 282,10005*
€ 335,69906
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,86005*
€ 331,84346
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,1401*
€ 321,46672
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,71005*
€ 306,67496
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.