Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 28-LEDs, 100 x 100 x 9.49mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2368
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS16577_STRADELLA-IP-28-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 28
Abstrahlprofil = quadratisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.49mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.IESNA Typ V (quadratisch) für großflächige Beleuchtung, wie z. B. Parkplätze. Variante aus PMMA.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
28
Abstrahlprofil:
quadratisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.49mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1862368, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS16577_STRADELLAIP28VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,15062*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 78 Stück (ab € 6,47629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 539,6703*
€ 642,20766
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 535,71024*
€ 637,49519
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 505,15062*
€ 601,12924
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.