Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 28-LEDs, 100 x 100 x 9.49mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2367
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS16575_STRADELLA-IP-28-T1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 28
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.49mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
28
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
100 x 100 x 9.49mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.49mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1862367, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS16575_STRADELLAIP28T1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,42044*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 78 Stück (ab € 7,24898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 611,09022*
€ 727,19736
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 601,70058*
€ 716,02369
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 565,42044*
€ 672,85032
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.