Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 12.63mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Fußgängerbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2361
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15771_STRADA-2X2MX-8-T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Fußgängerbeleuchtung
Abmessungen = 90 x 90 x 12.63mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 12.63mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Fußgängerbeleuchtung
Abmessungen:
90 x 90 x 12.63mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
12.63mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862361, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15771_STRADA2X2MX8T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,0904*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 52 Stück (ab € 5,7902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 331,09024*
€ 393,99739
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 327,76016*
€ 390,03459
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 314,37016*
€ 374,10049
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,0904*
€ 358,29758
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.