Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.9mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2359
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15769_STRADA-2X2MX-8-T2-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Vordere Reihenbeleuchtung für US-Autohändler
Abmessungen = 90 x 90 x 13.9mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.9mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.IESNA Typ II (kurz)-Strahl, perfekt für hohe oder dichte Pole und europäische ME-Straßen. Ideal für die Beleuchtung der vorderen Zylinderreihe des US-Autohauses.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Vordere Reihenbeleuchtung für US-Autohändler
Abmessungen:
90 x 90 x 13.9mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.9mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862359, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15769_STRADA2X2MX8T2S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,45024*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 52 Stück (ab € 5,79712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,17028*
€ 395,28263
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,81004*
€ 391,28395
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 315,09036*
€ 374,95753
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,45024*
€ 358,72579
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.