Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.4mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Parkraumbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2356
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = quadratisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Parkraumbeleuchtung
Abmessungen = 90 x 90 x 13.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.4mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
quadratisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Parkraumbeleuchtung
Abmessungen:
90 x 90 x 13.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.4mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862356, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15763_STRADA2X2MX8VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,55048*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 52 Stück (ab € 5,10674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,02008*
€ 346,3139
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,6302*
€ 342,27994
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 277,9504*
€ 330,76098
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,55048*
€ 316,00507
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.