Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 90 x 90 x 13.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2352
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 90 x 90 x 13.6mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.6mm
Länge = 90mm
Breite = 90mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.Universelle Straßenbeleuchtung (typisch IESNA Typ L-Medium) mit ausgezeichneter Gleichmäßigkeit von Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
90 x 90 x 13.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.6mm
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1862352, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS15751_STRADA2X2MX8DWC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,44036*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 52 Stück (ab € 5,79693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 331,7002*
€ 394,72324
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 327,9302*
€ 390,23694
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 314,53032*
€ 374,29108
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,44036*
€ 358,71403
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.