Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 15° Klar, Ø 37.55mm, , Ø 37.55 Dia. x 17.99mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2347
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16256_EVA-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Eva
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 15°
Abmessungen = 37.55 Dia. x 17.99mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 37.55mm
Höhe über Panel = 17.99mm
Weitere Informationen:
Serie:
Eva
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
15°
Abmessungen:
37.55 Dia. x 17.99mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
37.55mm
Höhe über Panel:
17.99mm
Weitere Suchbegriffe: 1862347, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA16256_EVASS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,06015*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 2,73467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,23025*
€ 157,354
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,82015*
€ 153,29598
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,86005*
€ 149,77346
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,06015*
€ 146,44158
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.