Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse, 25 x 25 x 11.85mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für Parkraumbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2346
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16249_STRADA-SQ-T4-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Band
Zur Verwendung mit = Parkraumbeleuchtung
Abmessungen = 25 x 25 x 11.85mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 11.85mm
Länge = 25mm
Breite = 25mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.Breiter IESNA Typ IV-Lichtstrahl mit Vorwärts-Lichtstrahl für großflächige Beleuchtung wie Parkplätze. Montage mit Klebeband.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Band
Zur Verwendung mit:
Parkraumbeleuchtung
Abmessungen:
25 x 25 x 11.85mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
11.85mm
Länge:
25mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1862346, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16249_STRADASQT4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,88084*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 98 Stück (ab € 2,48858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,83048*
€ 317,52827
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 263,3407*
€ 313,37543
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,64044*
€ 305,40212
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,88084*
€ 290,2182
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.