Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linse LED-Halter Satz, 40 °C Klar, Ø 32mm, , Ø 32 Dia. x 19.29mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2344
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16129_OLGA-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Olga
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 40 °C
Abmessungen = 32 Dia. x 19.29mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 32mm
Höhe über Panel = 19.29mm

Ø32 mm elegante Innenbeleuchtungsfamilie für eine große Auswahl an LEDs bis zu 7070 LED-Gehäusen OLGA ist ein kompaktes Kraftpaket, das eine gleichmäßige Beleuchtung für jeden Raum im Haus bietet. Das spezielle optische Design eliminiert unerwünschte Farbartefakte aus dem Strahl und eignet sich somit für abstimmbare weiße Anwendungen. Kompatibel mit einer Vielzahl von LEDs bis zu Gehäusen der Größe 7070.∼40° breiter Träger mit Flansch. Montage mit Halter und Montageband.
Weitere Informationen:
Serie:
Olga
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
40 °C
Abmessungen:
32 Dia. x 19.29mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
32mm
Höhe über Panel:
19.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1862344, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA16129_OLGAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,05046*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 66 Stück (ab € 3,45531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,21046*
€ 291,80045
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 242,55*
€ 288,6345
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,9201*
€ 283,12492
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,05046*
€ 271,38005
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.