Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil OLGA LED Linse 30°, Ø 32mm, Ø 32 (Dia.) x 19.29mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2343
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16128_OLGA-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = OLGA
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 30°
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 32 (Dia.) x 19.29mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 32mm
Höhe über Panel = 19.29mm
Weitere Informationen:
Serie:
OLGA
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
30°
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
32 (Dia.) x 19.29mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
32mm
Höhe über Panel:
19.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1862343, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16128_OLGAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,29004*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 66 Stück (ab € 3,45894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,37044*
€ 296,75082
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,73054*
€ 292,41934
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,98062*
€ 285,57694
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,29004*
€ 271,66515
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.