Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 16-LEDs, 49.49 x 49.49 x 3.62mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2339
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16503_STRADELLA-16-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 16
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 3.62mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 3.62mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.IESNA Typ III (mittel)-Träger für Straßen, die gleich oder breiter als die Montagehöhe sind.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
16
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 3.62mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
3.62mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862339, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16503_STRADELLA16T3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,40*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,02125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,7008*
€ 399,48395
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,40*
€ 384,846
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.