Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 16-LEDs, 49.5 x 49.5 x 4.3mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2336
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16220_STRADELLA-16-T1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 16
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 4.3mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.3mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
16
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 4.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.3mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862336, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16220_STRADELLA16T1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,7008*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,02313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,9808*
€ 399,81715
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,7008*
€ 385,20395
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.