Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 9.7mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2335
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16181_STRADA-2X2-ME-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen = 50 x 50 x 9.7mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.7mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Die vielseitigste modulare Produktfamilie speziell für Straßenbeleuchtung, aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen geeignet. Strada ist LEDILs umfassendste Produktfamilie mit einer Vielzahl von verschiedenen Lichtstrahlen, die sowohl für die Innen- als auch Außenbeleuchtung geeignet sind. Die standardisierten Module sind sowohl in 2X2- und 2X6-Layouts als auch in zwei verschiedenen Einzelformaten erhältlich. 2X2MX bietet eine standardisierte Grundfläche von 90 x 90 mm. Die neueste Erweiterung der Produktfamilie umfasst Silikonversionen für eine höhere Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Sie sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert und bieten eine hocheffiziente und gleichmäßige Beleuchtung.Träger für hohe Pole.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen:
50 x 50 x 9.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.7mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1862335, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16181_STRADA2X2MEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,7504*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,02969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 337,0704*
€ 401,11378
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 324,7504*
€ 386,45298
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.