Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 16-LEDs, 49.5 x 49.5 x 8.28mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2334
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16156_STRADELLA-16-HB-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 16
Abstrahlprofil = Oval
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 8.28mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8.28mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
16
Abstrahlprofil:
Oval
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 8.28mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8.28mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862334, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16156_STRADELLA16HBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,6112*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,01632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 334,8912*
€ 398,52053
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,6112*
€ 383,90733
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.