Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.49 x 49.49 x 5.32mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Quadratisch, für


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2329
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16005_STRADELLA-8-T1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 5.32mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.32mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Straßen-/Straßenbeleuchtung
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 5.32mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.32mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862329, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16005_STRADELLA8T1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,4304*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,02144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,7008*
€ 399,48395
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,4304*
€ 384,88218
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.