Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil MOLLY LED Linse 60°, Ø 69.8mm, Ø 69.8 Dia. x 22.1mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2316
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15802_MOLLY-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = MOLLY
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 60°
Abmessungen = 69.8 Dia. x 22.1mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 69.8mm
Höhe über Panel = 22.1mm
Weitere Informationen:
Serie:
MOLLY
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
60°
Abmessungen:
69.8 Dia. x 22.1mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
69.8mm
Höhe über Panel:
22.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1862316, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15802_MOLLYW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,23002*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 8,12389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,09006*
€ 185,74717
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,42002*
€ 183,75982
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,97014*
€ 179,65447
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,23002*
€ 174,01372
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.