Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil MOLLY LED Linse 35°, Ø 69.8mm, Ø 69.8 Dia. x 23.6mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Round, für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2315
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15801_MOLLY-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = MOLLY
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 35°
Abmessungen = 69.8 Dia. x 23.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 69.8mm
Höhe über Panel = 23.6mm

Ø70-mm-Linsen mit glattem Ausschnitt für Gleise und Strahler und Bajonettbefestigung, kompatibel mit COBs der Größe LES bis 19 mm. Molly repräsentiert LEDILs innovatives optisches Objektivdesign, das die Vorteile von größeren COBs voll nutzt. Eine solide, robuste PMMA-Konstruktion, die direkt in Buchsen und Steckverbinder einrastet, ohne dass zusätzliche Halter benötigt werden. Gleichmäßige Beleuchtungsstärke mit flachem Top Peak, kein Streulicht und perfektes Design für Lauflicht in Zylinderausführung machen Molly zu einer hervorragenden Wahl für professionelle Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Serie:
MOLLY
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
35°
Abmessungen:
69.8 Dia. x 23.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
69.8mm
Höhe über Panel:
23.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1862315, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15801_MOLLYM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73002*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 7,87389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,08012*
€ 179,78534
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,44014*
€ 177,83377
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,05002*
€ 173,79952
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,73002*
€ 168,65872
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.