Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.5 x 49.5 x 5.4mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2313
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15677_STRADELLA-8-SCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 5.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.4mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.Träger Typ II/III (lang) für sehr breite Pole-zu-Pol-Abstände. Ideal für Fußgänger- und Wohnstraßen.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 5.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.4mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862313, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15677_STRADELLA8SCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,8704*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,01794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,16*
€ 398,8404
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,8704*
€ 384,21578
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.