Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.5 x 49.5 x 4.7mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2311
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15481_STRADELLA-8-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = quadratisch
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 4.7mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.7mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.IESNA Typ V (quadratisch) für großflächige Beleuchtung, wie z. B. Parkplätze
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
quadratisch
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 4.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.7mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862311, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15481_STRADELLA8VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,7904*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,02369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,08*
€ 399,9352
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,7904*
€ 385,31058
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.