Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 16-LEDs 25 °C, 49.49 x 49.49 x 7.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2307
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15430_STRADELLA-16-HB-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 16
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 25 °C
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.49 x 49.49 x 7.5mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.5mm
Länge = 49.49mm
Breite = 49.49mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
16
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
25 °C
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.49 x 49.49 x 7.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.5mm
Länge:
49.49mm
Breite:
49.49mm
Weitere Suchbegriffe: 1862307, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15430_STRADELLA16HBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,4304*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,02144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,7008*
€ 399,48395
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,4304*
€ 384,88218
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.