Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 8-LEDs, 49.5 x 49.5 x 4.95mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2302
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15034_STRADELLA-8-T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Anzahl der LEDs = 8
Abstrahlprofil = Mittel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 49.5 x 49.5 x 4.95mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.95mm
Länge = 49.5mm
Breite = 49.5mm

Dichte Objektivarrays für Straßen- und Industriebeleuchtung und LEDs mit bis zu 3535 Größen. Stradella ist eine kostengünstige Produktfamilie von Einzelobjektiven und dichten Linsenarrays für Straßen-, Flächen- und Industriebeleuchtung. Größere Objektiv-Arrays verfügen über eine integrierte Silikondichtung für staubige Umgebungen und Dump mit bis zu IP67-Schutz vor eindringenden Medien. Mit einer großen Lichtmenge aus relativ kleinem Bereich sind sie eine ideale Option für mittlere und leistungsstarke LEDs bis 3535 Größe und CSP LEDs.IESNA Typ II (mittel) Lichtstrahl für Fußgänger und Straßen der M-Klasse.
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Anzahl der LEDs:
8
Abstrahlprofil:
Mittel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
49.5 x 49.5 x 4.95mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.95mm
Länge:
49.5mm
Breite:
49.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1862302, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C15034_STRADELLA8T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,3712*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,01482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 334,6208*
€ 398,19875
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,3712*
€ 383,62173
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.