Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADA LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 6.15mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA), für verschiedene LED Serien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-2301
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14750_STRADA-2X2-CAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADA
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 50 x 50 x 6.15mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.15mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Weitere Informationen:
Serie:
STRADA
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
50 x 50 x 6.15mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.15mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1862301, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C14750_STRADA2X2CAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,4208*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,22138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 376,8304*
€ 448,42818
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,0608*
€ 445,13235
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 355,4208*
€ 422,95075
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.