Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC / 800mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-1510
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL2801CFADR2G
EAN/GTIN:
     5059045662693
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Leistungsfaktorkorrektur
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 800mA
Eingangsspannung = 10,5→ 27 V
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 60 (Startup)µA
Verlustleistung = 300mW

Der NCL2801 ist ein aktueller CRM-Boost-PFC-Steuerungs-IC, der mit der THD-Enhancer-Technik von ON Semiconductor die beste THD-Leistung über einen erweiterten Arbeitsbereich bietet. Effizienz und Standby-Leistung werden durch die Valley Count Frequency Fold-back (VCFF)-Methode verbessert.Valley Count Frequency Foldback Dynamischer Responseverstärker Soft/Fast OVP THD Enhancer Vorlauf auf Leitungsebene Schutz - Braun Aus - Thermische Abschaltung - OVP - Überstrombegrenzung - Pin Unterbrechung/Kurzschlussschutz Breiter VCC-Bereich (10,5∼28 V)/3 VCC OTA-Fehlerverstärker Maximieren Sie den Wirkungsgrad über einen großen Lastbereich Unterschreitung der Ausgangsleistung Überschwingen des unteren Ausgangs Verbessern Sie die THD-Leistung Optimale Schleifenverstärkung im Universaleingang Hohe Systemzuverlässigkeit Flexibilität beim Design Einfache Schleifenkonstruktion und geringere Verlustleistung durch höhere RFB Anwendungen Alle Offline-Geräte, die eine Leistungsfaktorkorrektur erfordern Endprodukte Beleuchtungsvorschaltgeräte (LED, Fluoreszenz) Flachbild-TV PC-Netzteile
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
800mA
Eingangsspannung:
10,5→ 27 V
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
60 (Startup)µA
Verlustleistung:
300mW
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1861510, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL2801CFADR2G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,71*
5
€ 7,95*
ab € 0,243*
€ 0,947*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.