Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC / 800mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-1229
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL2801CFADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 800mA
Eingangsspannung = 10,5→ 27 V
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 60 (Startup)µA
Verlustleistung = 300mW
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
800mA
Eingangsspannung:
10,5→ 27 V
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
60 (Startup)µA
Verlustleistung:
300mW
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1861229, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL2801CFADR2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,725*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,27789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 712,10*
€ 847,399
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 694,725*
€ 826,72275
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.