Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC / 800mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186-1228
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL2801CDBDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Leistungsfaktorkorrektur
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 800mA
Eingangsspannung = 10,5→ 27 V
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 60 (Startup)µA
Verlustleistung = 300mW

Der NCL2801 ist ein aktueller CRM-Boost-PFC-Steuerungs-IC, der mit der THD-Enhancer-Technik von ON Semiconductor die beste THD-Leistung über einen erweiterten Arbeitsbereich bietet. Effizienz und Standby-Leistung werden durch die Valley Count Frequency Fold-back (VCFF)-Methode verbessert.Valley Count Frequency Foldback Dynamischer Responseverstärker Soft/Fast OVP THD Enhancer Vorlauf auf Leitungsebene Schutz - Braun Aus - Thermische Abschaltung - OVP - Überstrombegrenzung - Pin Unterbrechung/Kurzschlussschutz Breiter VCC-Bereich (10,5∼28 V)/3 VCC OTA-Fehlerverstärker Maximieren Sie den Wirkungsgrad über einen großen Lastbereich Unterschreitung der Ausgangsleistung Überschwingen des unteren Ausgangs Verbessern Sie die THD-Leistung Optimale Schleifenverstärkung im Universaleingang Hohe Systemzuverlässigkeit Flexibilität beim Design Einfache Schleifenkonstruktion und geringere Verlustleistung durch höhere RFB Anwendungen Alle Offline-Geräte, die eine Leistungsfaktorkorrektur erfordern Endprodukte Beleuchtungsvorschaltgeräte (LED, Fluoreszenz) Flachbild-TV PC-Netzteile
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
800mA
Eingangsspannung:
10,5→ 27 V
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
60 (Startup)µA
Verlustleistung:
300mW
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1861228, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL2801CDBDR2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,95*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,24198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 653,975*
€ 778,23025
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 640,70*
€ 762,433
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 604,95*
€ 719,8905
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.