Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 16mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 16mm
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 16mm
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M8 x 1.25mm, 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1855794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1855794
EAN/GTIN:
     5056111955314
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
m8x16 linsenkopfschraube innensechs...
linsenkopfschrauben m8
Gewindegröße = M8
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Edelstahl
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metric
Erfüllte Normen = ISO 7380

RS Pro Innensechskantschrauben - Sechskantkopf. Eine umfangreiche Serie von Innensechskantschrauben mit Tastkopf von RS Pro. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit einer Sechskantkappe für eine einfache und effektive Installation. Diese Schrauben sind perfekt für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Maschinenreparaturen oder Bauarbeiten. Hochwertige Innensechskantschrauben sorgen für Sicherheit mit einer Durable und robusten Bauweise. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindegrößen erhältlich, einschließlich M3, M4, M10 und M12 Die hochwertige Gewindeausführung sorgt für ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Edelstahl Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kosteneffekt, mehr als Titan. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Vorteile von Edelstahl. Edelstahl ist nicht nur für optische Zwecke geeignet. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit Innensechskantköpfen ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine hochwertige und zuverlässige Zylinderschraube von RS PRO mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Normen. Mit Gewinde gemäß ISO-Standard 7380
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Länge:
16mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Edelstahl
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metric
Erfüllte Normen:
ISO 7380
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben innensechskant, 1855794, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,14*
€ 44,20
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Box
ab 30 Boxen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,94*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.