Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Tastenfeld 12-Tasten Rechner - Herst.-Teile-Nr.: 3K120102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-184-8932
Hersteller:  Storm
Herst.-Nr.:  3K120102
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Storm
Tastenfelder
Tastaturlayout=12 Tasten Rechner
Mechanische Lebensdauer pro Taste=2 x 106 Betätigungen
Schutzart=IP54
Gehäuse =Polymer
Beleuchtet=Nein
Betätigerfarbe=Lichtgrau
Temperaturbereich=-25 - +85°C
... > Relais, Schalter und Anzeigen > Schalter > Folientastaturen & Tastaturen
Weitere Suchbegriffe: Folientastaturen & Tastaturen, Tastaturen, Folientastaturen, Schalter, Tastenfeld, 1848932, Storm Interface, professionell, IP54, Tastenbedienfeld (Anzeige- und Bedienkomponente)
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
3 Tage
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpbuchse AWG 22-30 KK 4809 - Herst.-Teile-Nr.: 08-50-0032
Molex
08-50-0032
ab € 0,302*
Zubehör
Tastenfeld 12-Tasten Telefon - Herst.-Teile-Nr.: 3K12T102
Storm
3K12T102
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG