Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ROHM LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 250mA, HTSSOP-B 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROHM LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 250mA, HTSSOP-B 28-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-184-8181
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9470AEFV-E2
EAN/GTIN:
     5059045373445
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 250mA
Eingangsspannung = 9 → 35 V
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = LCD-Hintergrundbeleuchtung, Monitor, Fernseher
Gehäusetyp = HTSSOP-B
Anzahl der Pins = 28
Ausgangsspannung max. = 5.88V
Ausgangsspannung min. = 5.71V
Nennstrom = 8.5mA
Verlustleistung = 4700mW
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
250mA
Eingangsspannung:
9 → 35 V
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Monitor, Fernseher
Gehäusetyp:
HTSSOP-B
Anzahl der Pins:
28
Ausgangsspannung max.:
5.88V
Ausgangsspannung min.:
5.71V
Nennstrom:
8.5mA
Verlustleistung:
4700mW
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1848181, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ROHM, BD9470AEFVE2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.