Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ROHM LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 20mA, HTSSOP-B 40-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-184-8168
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9422EFV-E2
EAN/GTIN:
     5059045341536
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 20mA
Eingangsspannung = 9 → 35 V
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = HTSSOP-B
Anzahl der Pins = 40
Ausgangsspannung max. = 9.1V
Ausgangsspannung min. = 8.9V
Nennstrom = 16mA
Verlustleistung = 4.7W

BD9422EFV ist ein hocheffizienter Treiber für weiße LEDs und wurde für große LCD-Bildschirme entwickelt. Dieser Schaltkreis integriert einen Starkstrom-Antrieb und zuverlässige 6-Kanal-LED-Treiber sowie einen 1-Kanal-DC/DC-Aufwärtswandler. BD9422EFV verfügt über eine Schutzfunktion gegen Fehlerzustände, wie z. B. den Überspannungsschutz (OVP), LED OPEN und SHORT-Schutz, den Überstromgrenzschutz von DCDC (OCP). Daher ist BD9422EFV für den fehlersicheren Aufbau über eine breite Ausgangsspannung verfügbar.6-Kanal Constant LED-Treiber, 400 mA-Antrieb pro 1 Kanal verfügbar. Konstantstrom-Genauigkeit: ±1,8 % (nur IC) Alle externen 6-Kanal-PWM-Eingänge können zum unabhängigen Dimmen verwendet werden. Aktuelle analoge (lineare) Dimmung durch VREF 1-Kanal-Aufwärtsregler mit Strommodus (externer FET) Mehrere Schutzfunktionen DCDC-Teil: OCP/OVP/UVLO/TSD LED-Treiberteil :OPEN,SHORT-Erkennung Kurzschlusserkennungsspannung wird über LSP-Anschlussklemme eingestellt. Fehlerklemme für Fehlererkennungsausgang integriert (normal = offen, Fehler = Drain) Master/Slave-Modus im Inneren
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20mA
Eingangsspannung:
9 → 35 V
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
HTSSOP-B
Anzahl der Pins:
40
Ausgangsspannung max.:
9.1V
Ausgangsspannung min.:
8.9V
Nennstrom:
16mA
Verlustleistung:
4.7W
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1848168, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ROHM, BD9422EFVE2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 3,40*
1
€ 7,95*
ab € 1,76*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.